9/27より値下げ!現場を応援
MAGIQ(東京堂)
リュクストラディスカンティアバイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ピンクグリーン
ピンクグリーン
レッドモーブ
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65350968
品番
FG008797-026
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,998
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ピンクグリーン
材質
ポリエステル
分類
ミニリーフ
寸法(cm)
葉:L4~9×L95×W60
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,600
/
税込
¥
5,060
離島
数量1以上のご注文
お送りできません