曜日別特売

レースウッドプレート

レースウッドプレート - 東京堂レースウッドプレート - 東京堂レースウッドプレート - 東京堂
(1件のレビュー)

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質木製内径(Φcm)レース部分以外の内側:12寸法(Φcm)20内容量1個
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
分類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65355563ZE009002-001ホワイト花器 ベース
650
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
76487198ZE009002-002ピンクナチュラルベース
650
609
670(税込)
6日以内出荷
返品不可
76487207ZE009002-008ブラウングレーナチュラルベース
650
609
670(税込)
6日以内出荷
返品不可
65355579ZE009002-015グレー花器 ベース
440
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-03
用途: プリザーブドフラワーのアレンジのベースとして
サービス業

ちゃんと白に塗装してありウッドも両面から張り合わせてあり とても丈夫に作られているみたいだけど後々 ウッドの接着面が外れてしまうのではないかなと不安もある

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする