CAPTAIN STAG
ラニーメッシュタープテント
日差しや虫の侵入を防ぎ、風通しも抜群なメッシュテントと、コンパクトに収納できるタープの機能を備え、フィールドライフが快適に過ごせます。強い日差しを反射し、防水性に優れたシルバーコーティング。
材質
タープ:ナイロン190T(シルバーコーティング)、スカート:PEクロス、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、ポール:スチール
寸法(mm)
3500×3800×2100
質量(g)
8200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65374199
M-8717
¥32,000
¥
25,980
¥28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください