M-8717 ラニーメッシュタープテント CAPTAIN STAG 65374199

 

M-8717 ラニーメッシュタープテント CAPTAIN STAG 65374199
M-8717 ラニーメッシュタープテント CAPTAIN STAG 65374199

ラニーメッシュタープテント

商品レビューを投稿する
返品不可お客様組立品
内容量
1個
注文コード
65374199
品番
M-8717
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

日差しや虫の侵入を防ぎ、風通しも抜群なメッシュテントと、コンパクトに収納できるタープの機能を備え、フィールドライフが快適に過ごせます。強い日差しを反射し、防水性に優れたシルバーコーティング。

材質
タープ:ナイロン190T(シルバーコーティング)、スカート:PEクロス、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、ポール:スチール
寸法(mm)
3500×3800×2100
質量(g)
8200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする