CAPTAIN STAG
雷神 COBランタン
1,000ルーメンでキャンプサイトを明るく照らします。明るさは4段階に切り替えできます。
材質
本体:ABS樹脂(ラバーコーティング)、ホヤ:ポリスチレン、持ち手:鉄(ポリ塩化ビニル)
質量(g)
631(乾電池含まず)
電源
DC3V単1形乾電池4個使用(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×130×210
光源
COB4個
使用電池
単1形乾電池4個(別売)
アズワン品番
64-9354-94
明るさ(Lm)
HIGH=1000、MIDDLE1=700、MIDDLE2=380、LOW=6
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
HIGH:8・MIDDLE1:20・MIDDLE2:30・LOW:200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65374366
UK-4055
¥
6,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください