CAPTAIN STAG
キャンドル ガスランタン
マントルを使わない直接炎が出るランタンです。リングを回すだけで火力調節が可能です。収納や携帯に便利なハードタイプの専用ケース付き。
仕様
使用ガス容器(別売):キャプテンスタッグ レギュラーガスカートリッジCS-500・CS-250・CS-150、パワーガスカートリッジPX-500・PX-250
材質
器具栓:アルミニウム合金・真鍮、ホヤ:耐熱ガラス、収納ケース:ポリエチレン
外径×高さH(Φmm×mm)
46×156(つまみ含まず)、収納時:62×168
ガス消費量(g/h)
7
燃焼時間(時間)
キャプテンスタッグ レギュラーガスカートリッジCS-250を使用した場合:約32(連続/全開)※但し、使用状況(天候、気温等)によりことなる
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電球の種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65374506
UF-0019
155
LED
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください