ベストフローツ 児童用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65374926 品番MC-2505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

水辺で遊ぶ時の必需品 安全・安心のフローティングヴェスト。適応目安年齢7〜11歳。

材質表生地:ポリエステル、中浮力材:ポリエチレン イエロー/オレンジ サイズ児童用 質量(g)470 適応身長(cm)120〜150 浮力(kg)6 適応体重(kg)24〜39 適応胸囲(cm)62〜78 幅×丈(mm)440×410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする