曜日別特売

ワインクーラー(18本用)

ワインクーラー(18本用) - エクセレンス

シンプルで美しいデザインのワインクーラーです。
ボトルを寝かせて18本(ボトル形状により異なる)収納します。
棚板(6枚)はスライドし、取り外し可能。
高い冷却能力とUVカットガラスで品質を守ります。

質量(kg)31.5定格消費電力(W)電動機:75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×575×820有効内容量(L)58(食品収納スペース目安:約18本)冷却方式コンプレッサー&ファン収納本数(本)18品名・タイプワインセラー庫内温度(℃)5~18年間消費電力量(kWh/年)142内容量1台
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65377963MLY-60C
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする