ホワイトサム
ENDOフリーサイズばんじゅうドーリー
各メーカーのばんじゅうや食品コンテナーに適合します。
材質
アルミニウム
耐荷重(kg)
150
キャスター
自在ゴム車Φ75×4
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370~475×550~785×130
適合メーカー
三甲:ばんじゅう~大型、特大まで/リス:パンコンテナー小型~大型、特大まで/セキスイ:P60~P120、PL型まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65379896
-
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください