曜日別特売

AC充電器 AC マルチ 1A

AC充電器 AC マルチ 1A - カシムラAC充電器 AC マルチ 1A - カシムラ

家庭用AC電源からdocomo/au/SoftBankのガラケー、microUSBポートのスマートフォンのバッテリーを充電するAC充電器。
100V~240V対応なので国内・海外で使用可能。
コンセントプラグが180度に動くので差込場所を選ばずに使用できます。
持ち運びに便利な収納できるACプラグ。

ホワイト出力5V/1Aコード長さ(m)約1本体質量(g)60入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×17×55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65385889AC-004
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする