曜日別特売

ガーデン防虫ネット

ガーデン防虫ネット - セフティー3ガーデン防虫ネット - セフティー3ガーデン防虫ネット - セフティー3ガーデン防虫ネット - セフティー3ガーデン防虫ネット - セフティー3ガーデン防虫ネット - セフティー3
(3件のレビュー)

園芸作業時の顔の保護に最適です。
虫よけスプレーが使えない顔周りにの保護におすすめです。
見やすく丈夫なネットを採用し、アウトドア・畑仕事等にも使用可能です。
蚊・ブヨ・アブから顔周りを守る。

用途顔周りの保護。仕様サイズ調整機能付き・防止着用式質量(g)約150混率(%)ポリエステル100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×420×650特性丈夫なネット内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65386503-ブラック
オープン
599
659(税込)
当日出荷
65386519-ホワイト
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: 採蜜時の蜂除け
その他業種

友人宅ミツバチの採蜜手伝いのために購入
帽子の上からかぶるタイプ
長さが長めなので肩下付近までカバー
紐で縛れるようになっているので調整可能
使用感は良い

対象商品 : 65386503
2023-10-30
用途: 屋外の作業の虫よけ

ネットが柔らかでよい。かぶって外の景色をみると黒は邪魔にならないが白は邪魔になりよくない。

2が参考にしています
対象商品 : 65386503
2024-01-05
用途: 作業時に使用
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

園芸作業時に麦わら帽子の上からかぶせると、空気の通りがよく、虫も寄り付かないので
ちょうほうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする