ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。
エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。
天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。
キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。
取り回しがスムーズで静かです。



購入して良かったです。
ベアリング入りキャスターなので、とても楽に運搬できます。
車両が頻繁に通るような地面が固まった砂利道でも使えました。
製品の重さは難点ですが、200kg前後で歪んで不安定になるよりは、こちらのほうが安心して使用できます。
自動ドア、点字ブロック等も楽に乗り越えられ安定しておりました
三種類を購入、一番安価であったので買ってみた。車輪の大きさが他より小さかったので大きい方が使い勝手がいい。
本体軽い感じがして重い荷物を乗せて大丈夫かと思いましたが、台はしっかりしていて丈夫で車輪も軽く動いて搬入作業に活躍してくれました。これからも大事に使って行きたいです。
10台まとめて購入しましたが、まず台車自体が重い。
キャスターのネジが締まっていない箇所があったり
小口のラバーの形が悪かったり値段の割にあまり良くなかった。