モリグリーン セレクション SP 0W-20

モリグリーン セレクション SP 0W-20 - モリグリーン
(54件のレビュー)

API/ILSAC最新規格のSP/GF-6Aをクリア。省燃費性能と耐摩耗性に優れたオールシーズン対応なオイルです。エンジン内部の潤滑成分の抵抗を抑え省燃費に貢献。ガソリンエンジン車用。ハイブリッドカーにお薦め(0W-20粘度推奨車に限る)

容量(L)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3LAPISPSAE0W-20ベースオイル全合成油 GROUPⅢILSACGF-6A危険物の性状非水溶性内容量1缶(3L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65397423470077
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65397423
2025-11-20
用途: タイミングチェーン車に使用
株式会社 東発金沢営業所運輸・通信業

HONDA N-WGNのエンジンはS07Aと言うタイミングチェーン駆動のエンジンなので、SPグレードのオイルが推奨です。
高回転の連続運転以外は0W20でも良いのかと…
通常運転(たまに高速)で一年以上使用してますが、全く問題有りません!

2025-07-21
用途: 軽自動車のメンテ
建設業・工事業

SPグレードのオイルは使い始めると直ぐに違いが判ります
音の質、ボリュームがさがり
レスポンスもよくなり気分がいよいです。

2025-02-18
用途: 軽自動車のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

今回初めて昨秋から使用。
特にエンジンに異音や始動に問題は無い。

2024-11-04
用途: マイカーに使用
jazz工房 福澤電気・ガス・熱供給・水道業

エンジンが静かになりました(カチカチ音)コスパも気に入りました。又購入します。

対象商品 : 65397423
2024-07-15
用途: 自家用車のオイル交換時に使用。
その他業種

自家用車のメンテナンスノートにはオイル粘度の指定があり、ハイブリッド車の場合はオイル粘度0-20または5-30と指定されているため、全合成オイルである。このオイルを購入した。
エンジン音も静かで快調です。

1が参考にしています
対象商品 : 65397423
2024-06-06
用途: ハスラー用に
サービス業

100%合成油でコスパが良いので使ってます。最近はこれ一択。交換後すぐはどのオイルでも軽やかだし、性能の程はよくわからないですね。。しろーとだし。100%合成油!!ってことに踊らされてるだけかもです。

3が参考にしています
対象商品 : 65397423
2024-05-20
用途: ダイハツ トールに
その他業種

前回は他メーカーのオイルを使用
特に問題ありませんでしたが今回はこちらのオイルをお試し購入
交換後の感想としてはエンジンノイズが若干ですが静かになりました
まだ200km位の使用なので耐久性は分かりませんが
この金額で全合成なら次回も購入予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 65397423
2024-08-20
用途: ミライースのオイル交換
製造業

通勤用のミライースに使用しました。
走りが軽やかになった気がします!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする