曜日別特売

ステンレス止金 平 t=2.5

ステンレス止金 平 t=2.5 - ジョー・プリンス竹下ステンレス止金 平 t=2.5 - ジョー・プリンス竹下
(1件のレビュー)

汎用ステンレス止金(8mm角対応)です。

材質ステンレス鋼板(SUS-304)寸法t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65399259L-28-SUS-1
265
259
285(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65399259
2022-02-28
用途: MB扉用として
建設業・工事業

以前は冷間圧延鋼板の止め金具L-28を使用していたが、容易に変形して扉が開くため、強度の高いステンレス鋼板へ交換しました。サイズほか問題なく取り付け出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする