Panasonic(パナソニック)
直管 LED40形 3250lm 高演色
材質
外管:ガラス製
長さ(mm)
1198
質量(g)
220
タイプ
3250Lmタイプ
形式
40W形
管径(Φmm)
25.5
口金
GX16t-5
定格寿命(時間)
40000
ランプ電流(A)
0.35
定格ランプ電力(W)
28.7
平均演色評価数(Ra)
95
外径(mm)
口金:29.9
明るさ(Lm)
3250
電球の種類
LED
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65399584
LDL40SL29299
2950
3000
電球色
¥
32,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65399593
LDL40SW29319
3150
4000
白色
¥
32,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65399609
LDL40SN29329
3250
5000
昼白色
¥
32,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る