Panasonic(パナソニック)
直管 LED40形 3250lm 高演色 飛散防止膜付
仕様
飛散防止膜付き
材質
外管:ガラス製
長さ(mm)
1198
質量(g)
240
タイプ
3250Lmタイプ
形式
40W形
管径(Φmm)
25.5
口金
GX16t-5
全光束(Lm)
3150
定格寿命(時間)
40000
ランプ電流(A)
0.35
定格ランプ電力(W)
28.7
平均演色評価数(Ra)
95
色温度(K)
5000
外径(mm)
口金:29.9
明るさ(Lm)
3250
光色
昼白色
電球の種類
LED
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65399618
LDL40SN29319P
¥
34,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る