東日製作所
シグナル式トルクレンチ
目盛付でトルク設定には工具が必要なプリロック形。
トルク誤設定による締付ミスを防止。
用途
重要保安部品の組み立て、量産ラインに最適
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
ヘッド形状
精度(%)
負荷方向
トルク調整範囲(N・m)
トルク調整範囲1目盛(Nm)
最大トルク時の手力(N)
有効長(mm)
全長(mm)
質量(kg)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65400038
PQL280N
1本
プリロック形
ラチェット形
±3
右
40~280
2
469
597
669.5
2
六角棒レンチ(トルク調整用)
¥
54,300
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65400047
PQL420N
1本
プリロック形
ラチェット形
±3
右
60~420
2
474
885.5
971.5
3.4
六角棒レンチ(トルク調整用)
¥
68,100
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44953940
PQL280N(トレサビリティ体系図付)
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
62,300
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44953949
PQL420N(トレサビリティ体系図付)
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
76,100
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06386190
PQL280N(校正企業実施校正証明書一式付)
1台
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06386199
PQL280N(英語版校正証明書付)
1台
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06386208
PQL420N(校正企業実施校正証明書一式付)
1台
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06386217
PQL420N(英語版校正証明書付)
1台
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。