曜日別特売

オーバトルク防止ヘッド交換式トルクレンチ

オーバトルク防止ヘッド交換式トルクレンチ - 東日製作所

締付け時のオーバトルクを、シグナルとクッションの2段モーションで防止します。
設定トルクに達するとトグルが作動し約5°、それ以上締付けを続けると約14°空転します。
ヘッド交換式トルクレンチ。
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
YCL10N2X10D、YCL20N2X10D、YCL40N2X12D、YCL70N2X12D、YCL90N2X15D、YCL140N2X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。

用途組立、重要保安部品の締付精度(%)±3
注意
※全長は本体のみの長さです。
※交換ヘッドのPH(パイレンヘッド)は使用できません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ヘッド形状
主な用途
トルク調整範囲(N・m)
トルク調整範囲1目盛(Nm)
最大トルク時の手力(N)
有効長(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65400065YCL40N2X12D1本ヘッド交換式組立、重要保安部品の締付20~400.251462753090.53
74,500
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
65400074YCL90N2X15D1本ヘッド交換式組立、重要保安部品の締付45~900.252373804141.05
103,200
90,980
100,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06386251YCL40N2X12D(校正企業実施校正証明書一式付)1台-組み立て、重要保安部品の締付け20~400.251462753090.53
オープン
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06386260YCL40N2X12D(英語版校正証明書付)1台-組み立て、重要保安部品の締付け20~400.251462753090.53
オープン
86,980
95,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06386269YCL90N2X15D(校正企業実施校正証明書一式付)1台-組み立て、重要保安部品の締付け45~900.252373804141.05
オープン
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06386278YCL90N2X15D(英語版校正証明書付)1台-組み立て、重要保安部品の締付け45~900.252373804141.05
オープン
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65400083YCL180N2X19D1本ヘッド交換式組立、重要保安部品の締付90~1800.53105796071.75
111,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする