曜日別特売

MPQLソケット

MPQLソケット - 東日製作所
適合機種MPQL50N/MQSP50N3~200N4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
二面幅(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
高さ(mm)
許容トルク(N・m)
二面幅(mm)
先端外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6540009927004MH-10100251017.5
12,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
6540010827014MH-12100351220.5
12,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
6540011727024MH-13100401321.5
12,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6540012627034MH-14100601422.5
12,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
6540013527044MH-16100701625
12,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
6540014427054MH-171001101728
13,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
6540015327074MH-191051701930
13,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
6540016927094MH-221051902230
13,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
6540017827104MH-241052002432.8
13,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする