MQLソケット

MQLソケット - 東日製作所
適合機種MQL280NRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
高さ(mm)
許容トルク(N・m)
二面幅(mm)
先端外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6540018727206MH-221052552232
14,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
6540019627216MH-241102552434.5
14,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
6540020527226MH-271102552738.5
14,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
6540021427236MH-301102803042
14,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする