曜日別特売

増締め検査用トルクレンチ

増締め検査用トルクレンチ - 東日製作所増締め検査用トルクレンチ - 東日製作所増締め検査用トルクレンチ - 東日製作所増締め検査用トルクレンチ - 東日製作所増締め検査用トルクレンチ - 東日製作所増締め検査用トルクレンチ - 東日製作所増締め検査用トルクレンチ - 東日製作所増締め検査用トルクレンチ - 東日製作所

締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。
東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND)
個人差無く、増締トルクが計測できます。
内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。
ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。
EU圏内でも安心して使用可能。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。
最適な作業を実現します。

用途増締め検査用主な用途増締め検査用精度(%)1データメモリ999データ(M-2モードのときは99データ)データ出力RS232C準拠(2400-19200bps)/USBコネクタ対応シリアル出力電源ニッケル水素電池電源ニッケル水素電池連続使用時間(時間)約20(約8)充電時間(時間)約3.5(1時間充電時)使用温度範囲(℃)0~40(結露不可)機能ピークホールド/測定データ(測定値・測定日時)メモリ/オートメモリ・リセット/締付け完了アラーム/合否判定/オートゼロ/オートパワーオフ(3分)/時計付属品バッテリパック(BP-5)/適合QH/充電器(BC-3-G)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全27種類を絞り込む
トルク調整範囲(N・m)
トルク調整範囲1目盛(Nm)
全長(mm)
内容量
27種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トルク調整範囲(N・m)
トルク調整範囲1目盛(Nm)
最大トルク時の手力(N)
有効長(mm)
全長(mm)
質量(kg)
適合交換ヘッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65400503CTB10N2X8D1本2~100.0148.1208212約0.46(SH/RH/QH/HH)8D
121,100
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
65400519CTB20N2X10D1本4~200.0292.2217214約0.47(SH/SH-N/RH/QH/DH/HH)10D
121,100
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65400528CTB50N2X12D1本10~500.05196.9254282約0.58(SH/RH/QH/RQH/DH/HH)12D
121,100
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
65400537CTB100N2X15D1本20~1000.1275.5363384約0.63(SH/RH/QH/RQH/DH/HH)15D
121,100
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65400546CTB200N2X19D1本40~2000.2428.3467475約0.78(SH/RH/QH/RQH/DH/HH)19D
126,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
65400555CTB360N2X22D1本72~3600.4498.6722713約1.13(SH/RH/QH/RQH/DH/HH)22D
161,200
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65400564CTB850N2X32D1本170~850160813981387約5.14(SH/RH/QH)32D
309,000
269,800
296,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月15日
44953967CTB10N2X8D(トレサビリティ体系図付)1個2~100.0148.12082120.46(SH,RH,QH,HH)8D
129,100
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44953976CTB20N2X10D(トレサビリティ体系図付)1個4~200.0292.22172140.47(SH,SH-N,RH,QH,DH,HH)10D
129,100
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44953985CTB50N2X12D(トレサビリティ体系図付)1個10~500.05196.92542820.58(SH,RH,QH,RQH,DH,HH)12D
129,100
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44953994CTB100N2X15D(トレサビリティ体系図付)1個20~1000.1275.53633840.63(SH,RH,QH,RQH,DH,HH)15D
129,100
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44954010CTB200N2X19D(トレサビリティ体系図付)1個40~2000.2428.34674750.78(SH,RH,QH,RQH,DH,HH)19D
134,500
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44954019CTB360N2X22D(トレサビリティ体系図付)1個72~3600.4498.67227131.13(SH,RH,QH,RQH,DH,HH)22D
169,200
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44954028CTB850N2X32D(トレサビリティ体系図付)1個170~8501608139813875.14(SH,RH,QH)32D
317,000
309,800
340,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06386287CTB10N2X8D(校正企業実施校正証明書一式付)1台2~100.0148.12082120.46(SH,RH,QH,HH)8D
オープン
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06386296CTB10N2X8D(英語版校正証明書付)1台2~100.0148.12082120.46(SH,RH,QH,HH)8D
オープン
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06386305CTB20N2X10D(校正企業実施校正証明書一式付)1台4~200.0292.22172140.47(SH,SH-N,RH,QH,DH,HH)10D
オープン
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06386321CTB20N2X10D(英語版校正証明書付)1台4~200.0292.22172140.47(SH,SH-N,RH,QH,DH,HH)10D
オープン
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06386330CTB50N2X12D(校正企業実施校正証明書一式付)1台10~500.05196.92542820.58(SH,RH,QH,RQH,DH,HH)12D
オープン
179,800
197,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06386339CTB50N2X12D(英語版校正証明書付)1台10~500.05196.92542820.58(SH,RH,QH,RQH,DH,HH)12D
オープン
149,800
164,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06386348CTB100N2X15D(校正企業実施校正証明書一式付)1台20~1000.1275.53633840.63(SH,RH,QH,RQH,DH,HH)15D
オープン
179,800
197,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06386357CTB100N2X15D(英語版校正証明書付)1台20~1000.1275.53633840.63(SH,RH,QH,RQH,DH,HH)15D
オープン
149,800
164,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06386366CTB200N2X19D(校正企業実施校正証明書一式付)1台40~2000.2428.34674750.78(SH,RH,QH,RQH,DH,HH)19D
オープン
189,800
208,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06386375CTB200N2X19D(英語版校正証明書付)1台40~2000.2428.34674750.78(SH,RH,QH,RQH,DH,HH)19D
オープン
149,800
164,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06386391CTB360N2X22D(校正企業実施校正証明書一式付)1台72~3600.4498.67227131.13(SH,RH,QH,RQH,DH,HH)22D
オープン
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06386400CTB360N2X22D(英語版校正証明書付)1台72~3600.4498.67227131.13(SH,RH,QH,RQH,DH,HH)22D
オープン
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66331731CTB850N2X32D(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台170~850160813981387約5.14(SH/RH/QH)32D
オープン
389,800
428,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする