曜日別特売

デジタル角度レンチ

デジタル角度レンチ - 東日製作所デジタル角度レンチ - 東日製作所デジタル角度レンチ - 東日製作所デジタル角度レンチ - 東日製作所デジタル角度レンチ - 東日製作所デジタル角度レンチ - 東日製作所

回転角法締付けをしている部位の小ロッド生産、整備、アフターサービスに、また角度法ナットランナのバックアップ用としても最適。
シリンダヘッドのような、ボルト配置の角度法締付け用として開発しました。
標準付属のプロダクション用データ管理ソフトで、PC側にて設定データ作成管理が簡単に行えます。
締付けを開始し、スナッグトルクを超えると角度測定し、設定角度に達するとブザーとLEDで締付け完了を知らせます。
従来の”CTA”、”CTA-P”の機能が1台で行えるようになりました。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。

用途回転角法締付け用角度の測定範囲(°)0~999、(1digit)1角度精度(°)±2+1digit(但し、30/s~180/sで90回転した場合)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トルク調整範囲(N・m)
トルク調整範囲1目盛(Nm)
最大トルク時の手力(N)
有効長(mm)
全長(mm)
質量(kg)
適合交換ヘッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65400573CTA50N2X12D1本(2.5)10~500.05196.9254282約0.58(SH/RH/QH/RQH/HH/DH)12D
121,100
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65400589CTA100N2X15D1本(5)20~1000.1275.5363384約0.63(SH/RH/QH/RQH/HH/DH)15D
121,100
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65400598CTA200N2X19D1本(10)40~2000.2428.3467475約0.78(SH/RH/QH/RQH/HH/DH)19D
126,500
119,800
131,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月中旬
65400607CTA500N2X22D1本(25)100~5000.5549.5910949約4(SH/RH/QH/RQH/HH/DH)22D
200,900
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
44954037CTA50N2X12D(トレサビリティ体系図付)1個-0.05196.92542820.58(SH,RH,QH,RQH,HH,DH)12D
129,100
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44954046CTA100N2X15D(トレサビリティ体系図付)1個-0.1275.53633840.63(SH,RH,QH,RQH,HH,DH)15D
129,100
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44954055CTA200N2X19D(トレサビリティ体系図付)1個-0.2428.34674750.78(SH,RH,QH,RQH,HH,DH)19D
134,500
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44954064CTA500N2X22D(トレサビリティ体系図付)1個-0.5549.59109494(SH,RH,QH,RQH,HH,DH)22D
208,900
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66331645CTA50N2X12D(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台(2.5)10~500.05196.9254282約0.58(SH/RH/QH/RQH/HH/DH)12D
オープン
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66331661CTA100N2X15D(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台(5)20~1000.1275.5363384約0.63(SH/RH/QH/RQH/HH/DH)15D
オープン
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66331670CTA200N2X19D(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台(10)40~2000.2428.3467475約0.78(SH/RH/QH/RQH/HH/DH)19D
オープン
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする