曜日別特売

電動ミシン

電動ミシン - シンガー (SINGER)

フットコントローラー式なので両手が自由に使えて便利♪
ダイヤルで簡単に選べる20種類の縫い模様、ズボンのすそ
等の筒縫いも自由自在のフリーアームとしても使えます。

付属品フットコントローラー(電源コード一体型)、ファスナー押え、ボタンホール押え、リッパー、針板ドライバー、ボビン(2個)、ミシン針(#14×3本)、糸立て棒、フェルト、取扱説明書、保証書、ドライバー本体質量(kg)5機能垂直釜式、ワンダイヤル式、針棒自動停止、セーフティーロック、強力モーター、糸立棒、フリーアーム、照明ランプ内蔵保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:39.5×17×29.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65401194QT-10
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする