Single smart card reader Type A

Single smart card reader Type A - イミディア
(1件のレビュー)

自宅やオフィスのパソコンで確定申告【e-Tax】等の各種電子申告が可能な接触型ICカードリーダー。金属端子付のマイナンバーカード、住民基本台帳カードがパソコンで読み取り可能です。USB接続が可能なWindowsOS 7/8/10&Mac OS 10.5以上搭載のパソコンに対応。軽量&コンパクトモデルなので持ち運びにも便利。

材質ABSブラック質量(g)約60ケーブル長(m)約1対応OSWindows OS (7/8/10以上)、Mac OS (10.5以上)対応ICカード規格:ISO/IEC 7816規格(T=0 、T=1)に準拠した接触型ICカードに対応。※金属端子付マイナンバーカード/金属端子付住民基本台帳カード接続端子対応機器:USB2.0 A(オス) ※USB1.1-3.0互換ありサイズ(mm)約65×84×95内容量1個
注意
※WindowsXP/Vista ではご使用できません。 ※電子申告システム「e-Tax」で使用可能です。ただし、「e-Tax」等でご使用される各ソフトのOS対応バージョンをよくご確認の上、ご購入下さい。※金属端子のないICカードではご使用できません。※一部、ご使用できないICカードがございます。※iPhone、iPadシリーズなどの「iOS」搭載機器ではご使用できません。※USB-A接続対応機器専用です。一部ご使用できない機器もございます。※接続機器によっては、本製品が対応しない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65404773IMD-CSI384/A
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65404773
2022-02-19
用途: 電子申請
教育・研究機関

ゆうびんIDの申請でマイナンバーカードを読み取るために購入しました。小さな箱に入って送られてきました。シンプルな包装で好印象です。本体の使い方はPCにUSBで接続するだけ。マイナンバーカードを読み取るには、Google Chromeの拡張機能が必要のようです。動作は全く問題ありません。LEDが点灯し、カードへのアクセスを確認できて安心です。買ってよかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする