曜日別特売

カーチャージャー 車載充電器 USBA×3ポート (自動識別) QuickCharge3.0 + USB 2ポート (最大2.4A) シガーチャージャー シガーソケット

カーチャージャー 車載充電器 USBA×3ポート (自動識別) QuickCharge3.0 + USB 2ポート (最大2.4A) シガーチャージャー シガーソケット - エレコムカーチャージャー 車載充電器 USBA×3ポート (自動識別) QuickCharge3.0 + USB 2ポート (最大2.4A) シガーチャージャー シガーソケット - エレコムカーチャージャー 車載充電器 USBA×3ポート (自動識別) QuickCharge3.0 + USB 2ポート (最大2.4A) シガーチャージャー シガーソケット - エレコムカーチャージャー 車載充電器 USBA×3ポート (自動識別) QuickCharge3.0 + USB 2ポート (最大2.4A) シガーチャージャー シガーソケット - エレコムカーチャージャー 車載充電器 USBA×3ポート (自動識別) QuickCharge3.0 + USB 2ポート (最大2.4A) シガーチャージャー シガーソケット - エレコムカーチャージャー 車載充電器 USBA×3ポート (自動識別) QuickCharge3.0 + USB 2ポート (最大2.4A) シガーチャージャー シガーソケット - エレコムカーチャージャー 車載充電器 USBA×3ポート (自動識別) QuickCharge3.0 + USB 2ポート (最大2.4A) シガーチャージャー シガーソケット - エレコム
(1件のレビュー)

Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0対応で激速充電。 合計最大出力30Wで、スマートフォンなど3台を同時に車で充電できる車載充電器。

その他おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能ブラック質量(g)約31コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×3定格入力電圧(V)DC12/24対応機種緑色のUSB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下か、最大15W(5V/3A)で充電可能な機器、または黒色のUSB Type-Aポートから2ポート合計最大12W(5V/2.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×69×44(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)緑色ポートはDC3.6-20 (200m単位で変動)、黒色ポートは5各種認証QuickCharge3.0定格出力電流緑色ポートは最大3A、黒色ポートは合計最大2.4A(各ポート最大2.4A)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65406828EC-DC04BK
3,060
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65406828
2024-09-08
用途: タクシー内の接続
株式会社共立タクシー運輸・通信業

大変使いやすく、コスパも大変いいです、今後購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする