曜日別特売

マウス 有線 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G ケーブル長1.5m

マウス 有線 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G ケーブル長1.5m - エレコムマウス 有線 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G ケーブル長1.5m - エレコムマウス 有線 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G ケーブル長1.5m - エレコムマウス 有線 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G ケーブル長1.5m - エレコムマウス 有線 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G ケーブル長1.5m - エレコムマウス 有線 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G ケーブル長1.5m - エレコムマウス 有線 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G ケーブル長1.5m - エレコムマウス 有線 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G ケーブル長1.5m - エレコム

手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、有線タイプの5ボタンマウス”EX-G”。

ホイール数1個分解能2000カウント内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続方式
ボタン数
読取方式
コネクタ形状
対応機種
対応OS
インターフェイス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65407239M-XGM10UBBK/EC-5個 ※ホイールボタン含む光学センサー方式ブラックUSB(A)オスUSBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機Windows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。-
2,350
1,398
1,538(税込)
当日出荷
65407257M-XGM10UBWH/EC-5個 ※ホイールボタン含む光学センサー方式ホワイトUSB(A)オスUSBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機Windows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。-
2,350
1,398
1,538(税込)
当日出荷
65407248M-XGM10UBSV/EC有線5光学センサーシルバー-USBポートを装備したWindowsOS、macOS搭載機Windows10、WindowsRT8.1、Windows8.1、Windows7、WindowsVista、macOSHighSierra10.13、MacintoshOSX10.10USB(A)オス
2,140
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65407248M-XGM10UBSV/EC65407239M-XGM10UBBK/ECM-XGM10UBSV/EC マウス 有線 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G ケーブル長1.5m エレコム 65407239マウス 有線 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G ケーブル長1.5mエレコム1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする