キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 薄型 充電式 マルチペアリング対応 3台同時 パンタグラフ

キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 薄型 充電式 マルチペアリング対応 3台同時 パンタグラフ - エレコム

ワンランク上の携帯性と打ちやすさを実現したワイヤレスBluetooth®;ウルトラスリムキーボード。

ブラック対応OSWindows 11/10/8.1、macOS Catalina(10.15)、Android 9.0、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。接続方式Bluetooth(R)無線方式対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォンキー配列82キー(日本語配列)キー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.4キーピッチ(mm)17.2インターフェイスBluetooth(R)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65407379TK-SLP01BK/EC
6,990
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする