キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 薄型 充電式 マルチペアリング対応 3台同時 パンタグラフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65407379 品番TK-SLP01BK/EC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,990

ワンランク上の携帯性と打ちやすさを実現したワイヤレスBluetooth®ウルトラスリムキーボード。

ブラック 対応OSWindows 11/10/8.1、macOS Catalina(10.15)、Android 9.0、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式Bluetooth(R)無線方式 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン キー配列82キー(日本語配列) キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)1.4 キーピッチ(mm)17.2 インターフェイスBluetooth(R)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする