USBカーチャージャー 4.8A 2ポート

USBカーチャージャー 4.8A 2ポート - 多摩電子

車のアクセサリーソケットでスマートフォン・タブレットなどを充電。
2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の出力でスマートフォンを2台同時に充電可能。
トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
接続した機器をICが自動で見分けて最適な電流で充電可能なスマートパワーセレクトモデル。

材質PC(本体ケース)ブラック出力DC5V4.8A(合計最大出力)入力電圧(V)DC12/24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65408675TK138UK
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする