ブルーライトカットメガネ PCメガネ 65%カット ブラウンレンズ 収納ポーチ付

ブルーライトカットメガネ PCメガネ 65%カット ブラウンレンズ 収納ポーチ付 - エレコム
(2件のレビュー)

ブルーライトを65%カットする日本製の高品質モデル!パソコンやスマートフォンなどのディスプレイが発する「ブルーライト」を集中的にカットするブルーライト対策メガネ。
パソコンやスマートフォンなどのディスプレイが発する「ブルーライト」を約65%カットし、目を大切にするブルーライト対策メガネ”PCGLASSES”です。
フレームからレンズまで、全てを日本で製造している高品質モデルです。
軽く視界を妨げないリムレス設計なので、長時間ディスプレイを見続ける人に最適です。
リムレス設計なのでお顔幅の大きさに柔軟に対応でき、またレンズの歪みが起こらず最高の光学性能を発揮できます。
やさしくフィットし長時間の着用でも疲れにくいセミストレートテンプル設計を採用しています。
テンプルにはスイスで開発された超軽量弾力素材「TR-90」を使用し、より高いフィット感を実現しています。
テンプルにはグラスチェーンなどを付けられるホールを装備しています。
持ち運び、保管に便利な収納ポーチが付属しています。ポーチはメガネ拭きとして使用可能です。

付属品収納袋仕様ブルーライトカット率 65%材質(フレーム)プラスチック可視光線透過率(%)66材質(レンズ)プラスチック紫外線透過率(%)1.0以下形状二眼型ブルーライトカット率0.65内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02290182OG-YBLP01GYグレー
オープン
取扱い終了
02290198OG-YBLP01NVネイビー
オープン
取扱い終了
02290216OG-YBLP01WNワインレッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02290216
2024-10-17
用途: パソコン
その他業種

頭も痛くなく 締め付けがない
他のメガネより目が楽になる

対象商品 : 02290216
2015-03-08
用途: pc
農・林・水産業

眼精疲労が半減しました。良いですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする