曜日別特売

無線LAN親機 WiFiルーター 11ax/ac/n/a/g/b 2401+800Mbps WiFi6/Ipv6対応

無線LAN親機 WiFiルーター 11ax/ac/n/a/g/b 2401+800Mbps WiFi6/Ipv6対応 - BUFFALO(バッファロー)

Wi-Fi 6を選ぶべき理由 、大容量・多台数通信に強い 新しいWi-Fi規格「Wi-Fi 6(11ax)」 、よりたくさん同時につながる 、Wi-Fiが家じゅうに届く、ビームフォーミング 、たくさんつないでも速度が落ちにくい MU-MIMO 、家族のネットワークを守るネット脅威ブロッカー ベーシック(※)、有害サイトを簡単にブロック 、設定がスマホでできる「専用アプリ」、スマホなど端末の無線再設定が不要「無線引っ越し機能」 、インテリアになじむスリムコンパクト筐体、縦置き壁掛け対応 、スマホ省電力 、「バンドステアリングLite」機能搭載 、ネットが速くなる! 日本の主要なIPv6サービスに対応 、より強固なセキュリティー「WPA3」対応、訪問した友人にも簡単にWi-Fiを提供 「ゲストポート機能」

インターフェース
【無線LAN】
伝送方式 CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、周波数範囲(チャンネル) 5GHz:W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz) W53 52/56/60/64ch (5260~5320MHz) W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5720MHz) W56(新電波法対応) 144ch 2.4GHz:1~13ch (2412~2472MHz)※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。、準拠規格(最大転送速度)5GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (80MHz 4x4) IEEE 802.11ac:1733Mbps (80MHz 4x4) IEEE 802.11n:600Mbps (40MHz 4x4) IEEE 802.11a:54Mbps 2.4GHz:IEEE 802.11n:800Mbps (40MHz 4x4) IEEE 802.11g:54Mbps IEEE 802.11b:11Mbps ※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。、セキュリティー WPA3 Personal WPA2 Personal WPA3 Personal WPA2 Personal WPA2/WPA3 Personal WEP(128-bit / 64-bit) Any接続拒否 プライバシーセパレーター MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)、アンテナ 内蔵アンテナ 5GHz/2.4GHz共通アンテナ:4本 無指向性、アクセスモード インフラストラクチャーモード、中継機能
【有線LAN】
伝送速度 LANポート:最大1Gbps×4 INTERNETポート:最大1Gbps×1、端子形状 RJ-45型 8極、WAN側IP取得方法 手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※
※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパスに対応しています。セキュリティー ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)、その他機能 回線自動判別切替機能
付属品スタンド、ACアダプター、LANケーブル(0.5m)、取扱説明書、保証書質量(g)約390(本体のみ)電源(V)AC100(50/60Hz)対応OSAndroid 4.4以降、iOS 10以降、OS X 10.10以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37.5×160×160(アンテナおよび突起部を除く)最大消費電力(W)15保証期間1年間動作湿度(%)10~85伝送速度(Mbps)2401+800動作温度範囲(℃)0~40内容量1本
注意
【制限事項】
※一部機能はルーター動作時のみに使用可能です。詳細は取扱説明書でご確認ください。
※本製品は屋内使用に限ります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65423646WSR-3200AX4S/DBKブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
65423655WSR-3200AX4S/DWHホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

手軽に家じゅう快適インターネット 「Wi-Fi EasyMesh?」 【バッファロー公式】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする