マルタマ
18-8スープレードル
材質
ステンレス
容量(mL)
15
質量(g)
50
柄長さ(mm)
230
直径(mm)
41
TKG品番
9-0463-0102
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65431179
-
¥
1,200
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください