曜日別特売

本焼ステンレス朴柄盛箸

本焼ステンレス朴柄盛箸 - 金口製作所本焼ステンレス朴柄盛箸 - 金口製作所本焼ステンレス朴柄盛箸 - 金口製作所本焼ステンレス朴柄盛箸 - 金口製作所本焼ステンレス朴柄盛箸 - 金口製作所本焼ステンレス朴柄盛箸 - 金口製作所本焼ステンレス朴柄盛箸 - 金口製作所

焼入れ焼戻しを行っているので、曲がりにくく強度も優れています。(手仕上げの為、重さに若干の誤差が生じる場合があります)

材質刃先:本焼ステンレス、柄:朴(天然木)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
アズワン品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65431468TT001120260約4964-9289-719-0534-1201
6,450
4,998
5,498(税込)
当日出荷
65431477TT002135275約5664-9289-729-0534-1202
6,550
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
65431486TT003150290約5964-9289-849-0534-1203
6,670
4,998
5,498(税込)
当日出荷
65431495TT004165305約6264-9289-929-0534-1204
6,850
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
65431504TT005180320約6564-9289-989-0534-1205
7,100
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
65431513TT006210350約7164-9290-409-0534-1206
7,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
65431529TT007240380約8364-9290-549-0534-1207
8,050
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする