SUWADA かぼちゃ収穫用鋏 刃長(mm):50

SUWADA かぼちゃ収穫用鋏 刃長(mm):50 - 諏訪田製作所
(3件のレビュー)

スプーン型の刃がかぼちゃの太い軸をえぐるように一発で切り落とす
堅い軸も楽々切れる!!
にんにく、玉ねぎの根切りにも

仕様かぼちゃん材質本体:刃物鋼/ハンドル部:ビニールコーテイング全長(mm)210質量(g)220TKG品番9-0587-1401内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65431739-
7,400
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65431739
2024-09-13
用途: カボチャの収穫
農・林・水産業

切れ味がよく  
使いやすい 
柄がオレンジなので
畑に落ちても見つけやすい

対象商品 : 65431739
2023-08-15
用途: カボチャの収穫時
池の上養蜂園その他業種

カボチャの出荷をしています。収穫する時キレイに切れます。今まで切り直していた手間が無くなり、作業効率が向上し大満足です。

対象商品 : 65431739
2023-06-23
用途: 玉ねぎの根切り
自動車・二輪車・自転車関連業

切れ味抜群。いつも苦労していた玉ねぎの根がスパスパと切れ、あっという間に終わりました。助かりました。ニンニクの根切りにも使う予定ですので、この調子で頑張って欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする