防水タイマー

防水タイマー - ドリテック防水タイマー - ドリテック防水タイマー - ドリテック防水タイマー - ドリテック
(1件のレビュー)

丸洗いOK!汚れてもサッと洗えます。
磁石付なので、冷蔵庫などに取り付けてご使用できます。
赤色のLEDランプ付でアラーム音とともにお知らせします。
オートパワーオフ機能(約10分)

材質本体/ABS樹脂質量(g)約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×90内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65431775T-533RDHAレッド64-9097-899-0605-0901
2,3001,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
65431793T-533YEHAイエロー64-9097-919-0605-0903
2,3001,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
65431809T-533GNHAグリーン64-9097-929-0605-0904
2,3001,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
65431818T-533BKHAブラック64-9097-939-0605-0905
2,3001,998
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り1点です
65431784T-533BLHAブルー64-9097-909-0605-0902
2,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65431784T-533BLHA65998766T-533BLHAT-533BLHA 大音量防水タイマー ドリテック 65998766大音量防水タイマードリテック1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: 台所にて
医療・福祉・介護関連業

音は大きくてとてもよいのですが、電池の交換する際に蓋が壊れやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする