光る温・湿タイマー

光る温・湿タイマー - エンペックス気象計光る温・湿タイマー - エンペックス気象計光る温・湿タイマー - エンペックス気象計光る温・湿タイマー - エンペックス気象計光る温・湿タイマー - エンペックス気象計光る温・湿タイマー - エンペックス気象計光る温・湿タイマー - エンペックス気象計光る温・湿タイマー - エンペックス気象計

温度計精度:±1℃(0~40℃)
湿度計精度:±5%RH(40~75%RH常温)
温・湿度 同時表示。タイマーとして使っていない時は環境チェック。
画面上のボタンで設定するタッチパネル式のデジタルタイマー。
カントダウンが終了するとアラーム音と共に画面が光ります。
ストップボタンを押さなければ画面は10秒、アラーム音は1分間で自動ストップ。
分秒、スタ-ト/ストップをタッチするとアラーム音と共に画面が光ります。
カウントダウンとカウントアップの2WAYカウント。
最大99分59秒 / 最小1秒
大きめの時間の設定に便利な早送り機能。
カウントダウン終了時にセットした時間に戻るリピート機能。
スチール面に貼り付く背面マグネットと卓上スタンドの2WAY設置。
電源は入手が簡単な単四乾電池×2本。

材質ABS樹脂、ガラスホワイト質量(g)65、パッケージ含む:80RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0607-1001内容量1個
取扱説明書:(4.4MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65431836TD-8381
2,500
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TD-8381製品紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする