ハンナ 調理用温度計 チェックテンプ4

ハンナ 調理用温度計 チェックテンプ4 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

先端部は鋭利な形状のため、肉や魚、半冷凍食品に突き刺し測定可能。
センサーはステンレス製で160°回転収納式。扱いやすく様々な角度の測定にも対応。
本体はIP67の防水機能付き。(水がかかっても問題ないですが、浸漬して使用する製品ではありません)
工場での製造時に5点での校正を行い高精度。また電源が入るたびに校正状態が自動的に検証され安心です。
測定範囲:-50.0~199.9℃、200~300℃
検出単位:0.1℃(-50.0~199.9℃)、1℃(200~300℃)
精度:±0.4℃(-50.0~-30.0℃)、±0.2℃(-30.0~170.0℃)、±0.4℃(170.0~199.9℃)、±0.1℃(200.0~300.0℃)±1digit
自動電源オフ: 1分、2分、8分、60分、または機能OFFから選択
電源:コイン型リチウム電池CR2032×2個(約4000時間の使用が可能)

質量(g)85測定範囲(℃)-50.0~199.9、200~300寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×45×24アズワン品番64-5225-12TKG品番9-0618-1301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65431915HI 151
9,500
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする