焼肉ロースター Y-18T型 王者

焼肉ロースター Y-18T型 王者 - ヤマキン焼肉ロースター Y-18T型 王者 - ヤマキン

焼肉店からご家庭まで、幅広くご愛用いただいているガス高級焼肉器「王者」がリニューアル。新開発バーナーを採用し、本体を支える脚部分も強化し安定感がアップしました。
本格鋳物プレート×強火力なガスとの相性が良く食材を美味しく焼き上げます。

質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×286×110材質本体:ステンレス/鉄板:鋳物鉄内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65434024Y-18T9-1018-0501LPガス
17,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
65434033Y-18T9-1018-050212・13A
17,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする