高砂
HP 歯ブラシ型ブラシ
使いやすい歯ブラシサイズ!
細かい箇所の清掃用に人気の商品です!
使用用途で色分けできます。
材質
本体:ポリプロピレン/毛:ポリエステル
色
緑
質量(g)
7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
165×11×13
TKG品番
9-1288-0103
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65434697
57114
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください