曜日別特売

バーキュートプラス 短柄

バーキュートプラス 短柄 - Burr Cute(バーキュート)バーキュートプラス 短柄 - Burr Cute(バーキュート)バーキュートプラス 短柄 - Burr Cute(バーキュート)

優れた耐熱性、耐久性とカラーシステムで清潔で美しい作業環境づくりに貢献します。
耐熱性:摂氏134℃まで耐えられる高耐熱性素材を使用することにより、高温での消毒も可能。バクテリアの繁殖を抑え、衛生面も安心です。
耐久性:脱毛しにくい植毛方法採用で安心して長くご使用いただけます。
ブラシを握りやすい柄付きブラシ。
番重・バット・鍋などの清掃に使えます。

材質毛材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート)/ハンドル:PP(ポリプロピレン)寸法(mm)植毛台:110全長(mm)275質量(g)230タイプハード先端幅(mm)70内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65434803BCP-THW9-1293-0206
3,800
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
65434819BCP-THR9-1293-0207
3,800
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
65434837BCP-THY9-1293-0209
3,800
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
65434828BCP-THB9-1293-0208
3,800
取扱い終了
65434846BCP-THG9-1293-0210
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする