MontBlanc(モンブラン/清水製作所)
ハンティングキャップたれ付
カラーバリーエーションが豊富です。
メッシュたれ付で髪の毛の混入を防ぎます。
質量(g)
80
寸法(cm)
56~62
材質
ウエザー:PETボトル再生繊維(ポリエステル100%)、たれ:ポリエステル100%
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65436526
9-1351
黒
9-1494-1001
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
65436535
9-1352
ボトルグリーン
9-1494-1002
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
65436544
9-1353
ワイン
9-1494-1003
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
65436553
9-1354
ブラウン
9-1494-1004
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください