好川産業
スモールローラー
(2件のレビュー)
使いやすさ抜群の外装ローラー25mmのエコノミー・ローコストタイプです。
用途
外装用
種別
ハイパイル
タイプ
スモールローラー
毛丈(mm)
約25
適合塗料
一般水性・反応硬化型・弱溶剤1液・弱溶剤2液・カチオンシーラー
芯材
PP
素材
ポリエステル、アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65460046
223246
1本
4インチ
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
65460055
223253
1本
6インチ
オープン
¥
268
¥
295
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
65460064
223260
1パック(10本)
4インチ
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
65460073
223277
1パック(10本)
6インチ
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください