YKアルミ1本継ぎ柄

YKアルミ1本継ぎ柄 - 好川産業YKアルミ1本継ぎ柄 - 好川産業YKアルミ1本継ぎ柄 - 好川産業
(3件のレビュー)

アルミ製にする事で軽量化を実現。
高所での塗装作業も負担が少なく作業効率が向上します。
また、コストパフォーマンスにも優れています。

用途高所・壁面の塗装作業や床面塗装材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65460116252570.5
オープン
689
758(税込)
翌々日出荷
65460125252581.3
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
65460134252591.8
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65460116
2026-01-04
用途: 便利です。
安田工業建設業・工事業

いろんな長さの柄を現場で使いわけたり試しに購入してます。
同じ作業で疲れない道具の1つです。
この材質は軽いけどつぶれやすいので他の材質より丁寧になりますね、

対象商品 : 65460125
2025-06-05
用途: 塗床での作業
タカミサ建設業・工事業

軽くて使いやすく、移動の時も持った感があんまりないです。ただ、凹みやすいです

2024-11-03
用途: 高所清掃

アルミパイプは実測1730mm 外径22mm内径20mm
表面アルマイト付きです
グリップ込みで1.8mになっています
一般的な17mm接続ネジで高所清掃用にも使えました 軽いのが一番 特別送料なしで安価で助かりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする