曜日別特売

草刈コード スパイラルMAX

草刈コード スパイラルMAX - 斎藤撚糸草刈コード スパイラルMAX - 斎藤撚糸草刈コード スパイラルMAX - 斎藤撚糸草刈コード スパイラルMAX - 斎藤撚糸草刈コード スパイラルMAX - 斎藤撚糸草刈コード スパイラルMAX - 斎藤撚糸
(2件のレビュー)

草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。
耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。

用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.0RoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65462803900271セット(22cm×30本)差込0.22
1,318
1,298
1,428(税込)
当日出荷
65462819900351個(50m)ドーナッツ巻50
2,072
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
65462828900361個(13m)ドーナッツ巻13
634
629
692(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【草刈用ナイロンコード】スパイラルMAX
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65462803
2022-11-25
用途: 草刈り
横澤動物医院

ナイロンコード草刈機の予備として購入しました。
いろいろ試してみて、やはりコードが鋭角になっていた方が、草の切れが良いようです。
耐久性はまだ確かめてありませんが、使いやすい商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 65462803
2022-09-01
用途: 草刈
合同会社吉善卸売・小売業

そこそこのチップソーより勝ってしかも雑草の粉砕力は特筆もの。ただし粟立草やススキの茎や笹には不向きですが多少なら中途切れせず除草粉砕可能

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする