曜日別特売

オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T

オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T - LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T - LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T - LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T - LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T - LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T - LAMP(スガツネ工業)

上下調整機構付(±2.5mm)。厚み0mm(標準厚)。
H寸法はインセット使用時、扉厚+17mmとなります。
GH-360FP使用時では、扉厚+19mmとなります。

材質質量(g)20仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-697内容量1個
注意
※厚扉用(H360)と併用で2個使いの場合、扉幅450mm以下、扉質量7kg以下でご使用ください。
※推奨取り付けねじ:丸皿タッピンねじ3.5×15(別売り)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65463038360-P3W-53T
205
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする