曜日別特売

オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T-D10

オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T-D10 - LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T-D10 - LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T-D10 - LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T-D10 - LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T-D10 - LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T-D10 - LAMP(スガツネ工業)

打込ダボがついています。
上下調整機構付(±2.5mm)。厚み0mm(標準厚)。
H寸法はインセット使用時、扉厚+17mmとなります。
GH-360FP使用時では、扉厚+19mmとなります。
取付穴寸法:Φ10、深さ11以上

材質質量(g)24仕上ニッケルメッキ材料ダボ:ポリアミド(PA)メーカー商品コード160-046-698内容量1個
注意
※両側のダボを同時に打ち込んで取り付けてください。
※厚扉用(H360)と併用で2個使いの場合、扉幅450mm以下、扉質量7kg以下でご使用ください。
※治具はお客様でご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65463047360-P3W-53T-D10
240
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする