アイセン
アルミ伸縮ブラシ
ヘッドの向きが変えられるバスクリーナーです。洗剤含みが良く、キズをつけずに汚れを落とします。
材質
柄:アルミニウム/ポリプロピレン、台:ポリプロピレン/エラストマー樹脂、グリップ:ポリプロピレン、ブラシ部:ポリプロピレン、調節ボタン:ポリアセタール
寸法(mm)
755×110×75
本体質量(g)
285
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65475726
BSC01
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください