曜日別特売

アルミ伸縮ブラシ交換用

アルミ伸縮ブラシ交換用 - アイセン

BSC01の交換用です。

材質台:ポリプロピレン/エラストマー樹脂、ブラシ部:ポリプロピレン寸法(mm)160×80×40本体質量(g)120繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65475778BSC11
オープン
489
538(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする