アイセン
バスブラシ先割れ
カーブ状植毛なので、コーナーも洗いやすいブラシです。洗剤含みがよく、キズをつけずにソフトに洗えます。
材質
柄:ポリプロピレン、ブラシ:ポリプロピレン
寸法(mm)
490×60×105
本体質量(g)
95
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65475963
BL091
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください