アイセン
美活習慣ケース付
キズつきにくい極細繊維とコシの強いナイロンブラシのW効果で汚スッキリ落とします。防汚加工トイレ対応です。
材質
ケース:ポリプロピレン、ブラシ柄:ポリプロピレン、ブラシ頭:ポリエステル/ナイロン
寸法(mm)
400×100×120
本体質量(g)
195
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65476435
TJ001
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください